Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032208 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032208
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 80 Außendurchmesser Zoll: 3,1496 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 40 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 105 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 24,75 Statische Tragzahl kN: 98
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
80
Außendurchmesser Zoll:
3,1496
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
40
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
105
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
24,75
Statische Tragzahl kN:
98
Weitere Suchbegriffe: 21032208, 32208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 54 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.