Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032044XDF TIMKEN Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032044XDF
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32044XDF
EAN/GTIN:
     0053893368429
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 340 Außendurchmesser Zoll: 13,3858 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 220 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 1730 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 152 Statische Tragzahl kN: 3600
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
340
Außendurchmesser Zoll:
13,3858
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
220
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
1730
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
152
Statische Tragzahl kN:
3600
Weitere Suchbegriffe: 32044XDF, 21032044XDF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.881,77*
€ 3.034,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.897,05*
€ 3.049,13*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.963,09*
€ 3.099,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.099,53*
€ 3.688,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.074,33*
€ 3.658,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.999,78*
€ 3.569,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.963,09*
€ 3.526,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.