Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032032X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032032X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32032X
EAN/GTIN:
     0053893047713
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 240 Außendurchmesser Zoll: 9,4488 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 160 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 611 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 51 Statische Tragzahl kN: 867
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
240
Außendurchmesser Zoll:
9,4488
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
160
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
611
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
51
Statische Tragzahl kN:
867
Weitere Suchbegriffe: 32032X, 21032032X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 263,73*
€ 308,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,23*
€ 313,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,73*
€ 359,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.