Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032022X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032022X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32022X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 170 Außendurchmesser Zoll: 6,6929 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 110 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 334 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 38 Statische Tragzahl kN: 433
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
170
Außendurchmesser Zoll:
6,6929
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
110
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
334
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
38
Statische Tragzahl kN:
433
Weitere Suchbegriffe: 21032022X, 32022X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.