Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032020X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032020X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32020X
EAN/GTIN:
     0053893832418
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 150 Außendurchmesser Zoll: 5,9055 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 100 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 231 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 32 Statische Tragzahl kN: 295
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
150
Außendurchmesser Zoll:
5,9055
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
100
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
231
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
32
Statische Tragzahl kN:
295
Weitere Suchbegriffe: 32020X, 21032020X
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 8,90*
ab € 38,85*
€ 49,93*
Lager 8670
255
€ 4,90*
ab € 38,61*
€ 49,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,93*
€ 59,33*
1 Tag
227
€ 4,90*
ab € 49,49*
€ 62,57*
5 Tage
285
€ 10,00*
ab € 54,35*
€ 68,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.