Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032019X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032019X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32019X
EAN/GTIN:
     0053893045450
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 145 Außendurchmesser Zoll: 5,7087 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 95 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 201 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 32 Statische Tragzahl kN: 274
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
145
Außendurchmesser Zoll:
5,7087
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
95
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
201
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
32
Statische Tragzahl kN:
274
Weitere Suchbegriffe: 21032019X, 32019X
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 36,88*
€ 48,43*
Lager 8670
78
€ 4,90*
ab € 37,08*
€ 48,44*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 44,54*
€ 57,52*
5 Tage
17
€ 10,00*
ab € 47,38*
€ 61,25*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,75*
€ 65,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.