Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032018X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032018X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32018X
EAN/GTIN:
     0053893832470
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 140 Außendurchmesser Zoll: 5,5118 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 90 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 217 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 32 Statische Tragzahl kN: 264
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
140
Außendurchmesser Zoll:
5,5118
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
90
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
217
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
32
Statische Tragzahl kN:
264
Weitere Suchbegriffe: 21032018X, 32018X
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 8,90*
ab € 36,97*
€ 48,53*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,02*
€ 48,55*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,75*
€ 60,04*
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 46,46*
€ 61,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,65*
€ 63,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.