Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032008X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032008X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32008X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 68 Außendurchmesser Zoll: 2,6772 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 40 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 55,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19 Statische Tragzahl kN: 71,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
68
Außendurchmesser Zoll:
2,6772
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
40
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
55,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19
Statische Tragzahl kN:
71,6
Weitere Suchbegriffe: 21032008X, 32008X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 28 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 56 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 112 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 140 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.