Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210320/28X-90KA1 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210320/28X-90KA1
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     320/28X
EAN/GTIN:
     0053893797809
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 52 Außendurchmesser Zoll: 2,0472 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 28 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 33,3 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 16 Statische Tragzahl kN: 37,7
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
52
Außendurchmesser Zoll:
2,0472
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
28
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
33,3
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
16
Statische Tragzahl kN:
37,7
Weitere Suchbegriffe: 210320/28X-90KA1, 320/28X, 320/28X-90KA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.