Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030226DF TIMKEN Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030226DF
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30226DF
EAN/GTIN:
     0053893369426
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 230 Außendurchmesser Zoll: 9,0551 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 130 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 889 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 87,5 Statische Tragzahl kN: 1100
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
230
Außendurchmesser Zoll:
9,0551
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
130
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
889
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
87,5
Statische Tragzahl kN:
1100
Weitere Suchbegriffe: 21030226DF, 30226DF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,66*
€ 789,94*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,90*
€ 793,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,22*
€ 893,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,81*
€ 944,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,46*
€ 937,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,24*
€ 910,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,05*
€ 893,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,90*
€ 869,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.