Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030216 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030216
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30216
EAN/GTIN:
     0053893454177
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 140 Außendurchmesser Zoll: 5,5118 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 80 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 194 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 28,25 Statische Tragzahl kN: 187
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
140
Außendurchmesser Zoll:
5,5118
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
80
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
194
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
28,25
Statische Tragzahl kN:
187
Weitere Suchbegriffe: 21030216, 30216
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 8,90*
ab € 27,48*
€ 36,67*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 27,51*
€ 36,68*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 35,14*
€ 44,39*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,90*
€ 48,07*
6 Tage
50
€ 10,00*
ab € 38,56*
€ 48,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.