Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030211 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030211
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30211
EAN/GTIN:
     0053893044989
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 100 Außendurchmesser Zoll: 3,937 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 107 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,75 Statische Tragzahl kN: 122
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
100
Außendurchmesser Zoll:
3,937
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
107
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22,75
Statische Tragzahl kN:
122
Weitere Suchbegriffe: 21030211, 30211
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 13,50*
€ 19,42*
Lager 8670
630
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 19,43*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 15,83*
€ 22,68*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,60*
€ 26,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.