Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030206 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030206
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 62 Außendurchmesser Zoll: 2,4409 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 30 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 49,3 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 17,25 Statische Tragzahl kN: 51,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
62
Außendurchmesser Zoll:
2,4409
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
30
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
49,3
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
17,25
Statische Tragzahl kN:
51,8
Weitere Suchbegriffe: 30206, 21030206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.