Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030204 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030204
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 47 Außendurchmesser Zoll: 1,8504 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 20 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 33,2 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,25 Statische Tragzahl kN: 33
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
47
Außendurchmesser Zoll:
1,8504
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
20
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
33,2
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,25
Statische Tragzahl kN:
33
Weitere Suchbegriffe: 21030204, 30204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 57 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 114 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 171 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 228 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.