Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2102780 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2102780
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2780
EAN/GTIN:
     0053893120317
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 36,487 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 86,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25,654 Statische Tragzahl kN: 102
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
36,487
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
86,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
25,654
Statische Tragzahl kN:
102
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2102780, 2780
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,59*
€ 33,61*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 25,62*
€ 35,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 36,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,77*
€ 40,42*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 30,11*
€ 40,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.