Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21027695 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21027695
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     27695
EAN/GTIN:
     0053893227962
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 84,975 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 117 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25,4 Statische Tragzahl kN: 178
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
84,975
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
117
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
25,4
Statische Tragzahl kN:
178
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 21027695, 27695
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 75,51*
€ 88,80*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 75,32*
€ 88,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,98*
€ 127,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,96*
€ 133,10*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 121,04*
€ 135,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.