Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21025590/25520 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21025590/25520
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     25590/25520
EAN/GTIN:
     0053893654751
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 82,931 Außendurchmesser Zoll: 3,265 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 45,618 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 90,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23,812 Statische Tragzahl kN: 111
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
82,931
Außendurchmesser Zoll:
3,265
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
45,618
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
90,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
23,812
Statische Tragzahl kN:
111
Weitere Suchbegriffe: 25590/25520, 21025590/25520
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 22,31*
5 Tage
15
€ 10,00*
ab € 16,12*
€ 22,32*
€ 8,95*
ab € 25,93*
€ 35,74*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,16*
€ 36,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,01*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.