Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21024780/24721 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21024780/24721
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     24780/24721
EAN/GTIN:
     0053893654522
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 76,2 Außendurchmesser Zoll: 3 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 41,275 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 75,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25,4 Statische Tragzahl kN: 89,2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
76,2
Außendurchmesser Zoll:
3
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
41,275
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
75,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
25,4
Statische Tragzahl kN:
89,2
Weitere Suchbegriffe: 24780/24721, 21024780/24721
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 80,26*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,51*
€ 80,67*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,33*
€ 84,49*
€ 8,95*
ab € 62,88*
€ 86,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.