Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21024780/24720 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21024780/24720
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     24780/24720
EAN/GTIN:
     0053893654539
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 76,2 Außendurchmesser Zoll: 3 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 41,275 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 75,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,225 Statische Tragzahl kN: 89,2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
76,2
Außendurchmesser Zoll:
3
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
41,275
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
75,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22,225
Statische Tragzahl kN:
89,2
Weitere Suchbegriffe: 21024780/24720, 24780/24720
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 38,90*
€ 50,89*
€ 8,95*
ab € 38,35*
€ 51,59*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,63*
€ 51,74*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 44,41*
€ 57,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,97*
€ 63,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.