Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21021312EJW33 TIMKEN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB_TYPE_EJ.jpg
SRB_TYPE_EJ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21021312EJW33
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     21312EJW33
EAN/GTIN:
     0087796022591
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 130 Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 60 Dynamische Tragzahl kN: 225 Käfigmaterial: Stahl Lagerbreite mm: 31 Lagerluft: C0 (Normal) Statische Tragzahl kN: 219
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
130
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
60
Dynamische Tragzahl kN:
225
Käfigmaterial:
Stahl
Lagerbreite mm:
31
Lagerluft:
C0 (Normal)
Statische Tragzahl kN:
219
Weitere Suchbegriffe: 21021312EJW33, 21312EJW33
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 75,27*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,25*
€ 75,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 81,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,19*
€ 91,76*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,15*
€ 92,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.