| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2101997X/1922 Herst.-Nr.: 1997X/1922 EAN/GTIN: 0053893780436 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 57,15 Außendurchmesser Zoll: 2,25 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 26,987 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 48,4 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,845 Statische Tragzahl kN: 50,2 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 57,15 | Außendurchmesser Zoll: | 2,25 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 26,987 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 48,4 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 19,845 | Statische Tragzahl kN: | 50,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2101997X/1922, 1997X/1922 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,25* | € 103,79* | | | | Lager 8670 | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,79* | € 104,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,18* | € 105,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,90* | € 109,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|