Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21015578/15523 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21015578/15523
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     15578/15523
EAN/GTIN:
     0053893893181
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 60,325 Außendurchmesser Zoll: 2,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 54,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,842 Statische Tragzahl kN: 50,1
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
60,325
Außendurchmesser Zoll:
2,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
54,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,842
Statische Tragzahl kN:
50,1
Weitere Suchbegriffe: 21015578/15523, 15578/15523
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 42,82*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,47*
€ 43,02*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,65*
€ 45,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.