Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21014138A TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21014138A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     14138A
EAN/GTIN:
     0053893182810
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 34,925 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 54,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,583 Statische Tragzahl kN: 61,7
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
34,925
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
54,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,583
Statische Tragzahl kN:
61,7
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 21014138A, 14138A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 25,60*
€ 35,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 35,53*
€ 4,95*
ab € 27,1164*
€ 37,1264*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,71*
€ 37,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,66*
€ 39,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.