Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21011590/11520 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21011590/11520
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     11590/11520
EAN/GTIN:
     0053893664194
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 42,862 Außendurchmesser Zoll: 1,6875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 15,875 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 18,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 14,288 Statische Tragzahl kN: 17,4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
42,862
Außendurchmesser Zoll:
1,6875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
15,875
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
18,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
14,288
Statische Tragzahl kN:
17,4
Weitere Suchbegriffe: 21011590/11520, 11590/11520
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,59*
€ 37,00*
€ 8,95*
ab € 27,94*
€ 37,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,15*
€ 40,38*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,07*
€ 43,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,47*
€ 44,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.