Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21007100 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21007100
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     7100
EAN/GTIN:
     0053893166032
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 29,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 14,26 Statische Tragzahl kN: 29,6
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
29,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
14,26
Statische Tragzahl kN:
29,6
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 7100, 21007100, 07100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 27,57*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,53*
€ 27,70*
€ 4,95*
ab € 20,2973*
€ 28,6173*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,73*
€ 29,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,17*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.