Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21007097 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21007097
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     7097
EAN/GTIN:
     0053893165288
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 29,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 14,26 Statische Tragzahl kN: 29,6
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
29,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
14,26
Statische Tragzahl kN:
29,6
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 7097, 21007097, 07097
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,24*
€ 31,83*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 32,92*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,53*
€ 33,31*
€ 4,95*
ab € 25,4132*
€ 34,4632*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,70*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.