Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21007079 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21007079
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     07079
EAN/GTIN:
     0053893164656
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 20 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 29,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 14,26 Statische Tragzahl kN: 29,6
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
20
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
29,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
14,26
Statische Tragzahl kN:
29,6
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 21007079, 07079
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,00*
€ 44,02*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,28*
€ 44,24*
€ 4,95*
ab € 34,1265*
€ 45,5565*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,08*
€ 46,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,00*
€ 48,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.