Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21007079/07205 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB_MULTI_BEARING.jpg
TRB_MULTI_BEARING.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21007079/07205
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     07079/07205
EAN/GTIN:
     0053893758398
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 52 Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 20 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 29,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,011 Statische Tragzahl kN: 29,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
52
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
20
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
29,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,011
Statische Tragzahl kN:
29,6
Weitere Suchbegriffe: 21007079/07205, 07079/07205
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 90,86*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,54*
€ 91,27*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,58*
€ 95,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.