Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21007079/07196 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21007079/07196
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     07079/07196
EAN/GTIN:
     0053893781464
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 50,005 Außendurchmesser Zoll: 1,9687 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 20 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 29,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 13,495 Statische Tragzahl kN: 29,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
50,005
Außendurchmesser Zoll:
1,9687
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
20
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
29,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
13,495
Statische Tragzahl kN:
29,6
Weitere Suchbegriffe: 21007079/07196, 07079/07196
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,28*
€ 54,84*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,82*
€ 55,12*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,02*
€ 57,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.