| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-21007000LA-902A1 Herst.-Nr.: 07000LA/07100 EAN/GTIN: 0053893164632 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: 1 Dichtung, Offen Dynamische Tragzahl kN: 29,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Statische Tragzahl kN: 29,6 Weitere Informationen: | | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 25,4 | Dichtungstyp: | 1 Dichtung, Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 29,1 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Statische Tragzahl kN: | 29,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07000LA/07100, 21007000LA-902A1, 07000LA-902A1 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,26* | € 41,25* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,32* | € 41,46* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,77* | € 43,24* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,93* | € 43,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|