Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21005185 PREC.3 TIMKEN Aussenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCup(TKR11120061).jpg
TRBSingleCup(TKR11120061).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21005185 PREC.3
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     05185-30000
EAN/GTIN:
     0053893164052
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 46,99 Außendurchmesser Zoll: 1,8504 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Außenring Dichtungstyp: Offen Lagerbreite mm: 11,176
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
46,99
Außendurchmesser Zoll:
1,8504
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Außenring
Dichtungstyp:
Offen
Lagerbreite mm:
11,176
Weitere Suchbegriffe: 21005185 PREC.3, 05185 PREC.3, 05185-30000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 151,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,74*
€ 156,30*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,97*
€ 158,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.