Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206TSV615 FAG Dichtring TSV615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG TSV615 Gehäusedichtung Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 125,7 mm Breite 22,63 mm
FAG TSV615 Gehäusedichtung Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 125,7 mm Breite 22,63 mm
FAG TSV615 Gehäusedichtung Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 125,7 mm Breite 22,63 mm
Artikel-Nr.:
     8670-206TSV615
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384301690000
EAN/GTIN:
     4012801439251
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Gehäuse-Zubehör
Technische Eigenschaften: 1.Hauptabmessung: 125,7mm 2.Hauptabmessung: 22,625mm 3.Hauptabmessung: 125,7mm Klasse: Dichtring Produkt Typ: Gehäuse
Weitere Informationen:
1.Hauptabmessung:
125,7mm
2.Hauptabmessung:
22,625mm
3.Hauptabmessung:
125,7mm
Klasse:
Dichtring
Produkt Typ:
Gehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 75,31*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 63,04*
€ 75,66*
€ 3,19*
ab € 63,50*
€ 75,68*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,93*
€ 78,43*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 71,49*
€ 85,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.