| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206TSV613 Herst.-Nr.: 0384301500000 EAN/GTIN: 4012801439237 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: 1.Hauptabmessung: 114,2mm 2.Hauptabmessung: 22,625mm 3.Hauptabmessung: 114,2mm Klasse: Dichtring Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | 1.Hauptabmessung: | 114,2mm | 2.Hauptabmessung: | 22,625mm | 3.Hauptabmessung: | 114,2mm | Klasse: | Dichtring | Produkt Typ: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Labyrinthdichtung, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, fag dichtring, dichtring, dichtring innendurchmesser 60mm, 0384301500000, 206TSV613, TSV613 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,98* | € 71,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 59,96* | € 71,43* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 60,55* | € 71,44* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 62,68* | € 73,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 68,69* | € 79,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 62,68* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|