|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-206SENSOR.MAGNET-CURVED-M6 Herst.-Nr.: 0219402740000 EAN/GTIN: 4026677943651 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Klasse: Magnetpositionierer Marke: FAG Masse: 0,14 kg 1.Hauptabmessung: 0,001 mm 2.Hauptabmessung: 0,001 mm 3.Hauptabmessung: 185 mm Produkt_Typ: Digitale und Service Lösungen Weitere Informationen:  |  | 1.Hauptabmessung: | 0,001 mm | 2.Hauptabmessung: | 0,001 mm | 3.Hauptabmessung: | 185 mm | Klasse: | Magnetpositionierer | Marke: | FAG | Masse: | 0,14 kg | Produkt_Typ: | Digitale und Service Lösungen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 0219402740000, 206SENSOR.MAGNET-CURVED-M6, SENSOR.MAGNET-CURVED-M6 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 266,18* | € 394,19* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 340,2935* | € 400,3335* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 525,44* | € 613,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|