|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00158255 Herst.-Nr.: SENSOR.MAGNET-CURVED-M6 EAN/GTIN: 4026677943651 |
| |
|
|  |  |
 | Magnetpositionierer für Condition Monitoring System Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser in mm: | 1 | Baureihe: | SENSOR.. | Breite in mm: | 22 | eClass51: | 21020801 | eClass61: | 21020801 | eClass71: | 21020804 | Innendurchmesser in mm: | 1 | Kurzbezeichnung: | Magnetpositionierer CM | Länge in mm: | 185 | UNSPSC131: | 20122612 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 266,18* | € 394,19* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 340,2935* | € 400,3335* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 525,44* | € 613,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|