| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206F512-A-L Herst.-Nr.: 0383830040000 EAN/GTIN: 4012801213103 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, einseitig geschlossen Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d 1]: 55mm Breite Flansch [a]: 206mm Höhe Flansch [h 1]: 185mm Breite mit Deckel gesamt [g 2]: 73mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 Baureihe: F5..-A-L Klasse: Flanschlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 | Baureihe: | F5..-A-L | Breite Flansch [a]: | 206mm | Breite mit Deckel gesamt [g 2]: | 73mm | Höhe Flansch [h 1]: | 185mm | Klasse: | Flanschlagergehäuse | Produkt Typ: | Gehäuse | Wellendurchmesser [d 1]: | 55mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F512-A-L, 206F512-A-L, 0383830040000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,04* | € 141,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,75* | € 146,71* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,53* | € 149,15* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,49* | € 152,93* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 137,347* | € 168,007* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|