| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206DKV110 Herst.-Nr.: 0380343280000 EAN/GTIN: 4012801006873 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: 1.Hauptabmessung: 0,001mm 2.Hauptabmessung: 89,5mm 3.Hauptabmessung: 5,1mm Klasse: Gehäusedeckel Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | 1.Hauptabmessung: | 0,001mm | 2.Hauptabmessung: | 89,5mm | 3.Hauptabmessung: | 5,1mm | Klasse: | Gehäusedeckel | Produkt Typ: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 3,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,91* | € 4,12* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,98* | € 4,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,90* | € 4,24* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,95* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,95* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|