| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AHX3128 Herst.-Nr.: 0167272820000 EAN/GTIN: 4012801306980 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 135mm Gewinde [G]: M150x2 Hülsenlänge [B 1]: 83mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 135mm | Gewinde [G]: | M150x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 83mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AHX3128, 0167272820000, AHX3128 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,05* | € 118,25* | | | | Lager 8670 | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,10* | € 125,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,14* | € 134,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,95* | € 138,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 120,05* | € 139,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|