| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102AHX3128 Herst.-Nr.: 0167272820000 EAN/GTIN: 4012801306980 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AHX3128 Innendurchmesser 135 mm Aussendurchmesser 150 mm Breite 83 mm, AHX3128, 0167272820000, FAG, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 135.000 mm | Aussendurchmesser D: | 150.000 mm | Dichtung Nachsatz: | M150x2 | Laenge L: | 83.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,05* | € 118,25* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,10* | € 125,75* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,14* | € 134,32* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,95* | € 138,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,05* | € 139,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|