| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH3036 Herst.-Nr.: 0167270020000 EAN/GTIN: 4012801263221 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 170mm Gewinde [G]: M190x3 Hülsenlänge [B 1]: 92mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 170mm | Gewinde [G]: | M190x3 | Hülsenlänge [B 1]: | 92mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167270020000, 206AH3036, AH3036 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,02* | € 182,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,59* | € 185,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 163,81* | € 187,11* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,35* | € 190,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 171,582* | € 194,292* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|