Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH3036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH3036
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167270020000
EAN/GTIN:
     4012801263221
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH3036 Innendurchmesser 170 mm Aussendurchmesser 190 mm Breite 92 mm, AH3036, 0167270020000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
92.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M190x3
Laenge L:
92.000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,02*
€ 182,54*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 162,59*
€ 185,03*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 163,81*
€ 187,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,35*
€ 190,78*
€ 4,95*
ab € 171,582*
€ 194,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.