| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH2240 Herst.-Nr.: 0191380240000 EAN/GTIN: 4012801208475 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 190mm Gewinde [G]: Tr220X4 Hülsenlänge [B 1]: 118mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 190mm | Gewinde [G]: | Tr220X4 | Hülsenlänge [B 1]: | 118mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AH2240, 0191380240000, AH2240 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,83* | € 389,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 363,84* | € 395,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,35* | € 400,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 375,05* | € 409,20* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,22* | € 412,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|