| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102AH2240 Herst.-Nr.: 0191380240000 EAN/GTIN: 4012801208475 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH2240 Innendurchmesser 190 mm Aussendurchmesser 220 mm Breite 118 mm, AH2240, 0191380240000, FAG, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 190.000 mm | Aussendurchmesser D: | 118.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,83* | € 389,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,84* | € 395,04* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,35* | € 400,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,05* | € 409,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,22* | € 412,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|