Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205S6001-2RSR-HLC FAG Rillenkugellager S6001-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205S6001-2RSR-HLC
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0554295480000
EAN/GTIN:
     4012802228328
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager S60..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 12mm Außendurchmesser [D]: 28mm Breite [B]: 8mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 4350N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1910N Grenzdrehzahl [n G]: 157001/min Baureihe: S60..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
28mm
Baureihe:
S60..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
12mm
Breite [B]:
8mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
4350N
Grenzdrehzahl [n G]:
157001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1910N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0554295480000, S6001-2RSR-HLC, 205S6001-2RSR-HLC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 5,81*
€ 8,17*
1 Tag
62
1
€ 8,50*
ab € 5,82*
€ 8,19*
Lager 8670
4
3
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 8,26*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,99*
1
€ 4,95*
ab € 7,3498*
€ 10,3398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,88* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
W6001-2RS1
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.