| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00123595 Herst.-Nr.: S6001-2RSR-HLC EAN/GTIN: 4012802228328 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager S60..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 28 | Baureihe: | S60.. | Breite in mm: | 8 | Dichtung: | 2RSR | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig, Niro, abgedichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,81* | € 8,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,82* | € 8,19* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,88* | € 8,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,10* | € 9,99* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,3498* | € 10,3398* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,3498* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|