Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205RNU2207-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager RNU2207-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B5CC0_a.png
000B5CC0_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205RNU2207-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192720140000
EAN/GTIN:
     4012801022095
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RNU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, ohne Innenring, Bauform RNU Technische Eigenschaften: Laufbahndurchmesser des Innenringes [F w]: 44mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 73000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 65000N Grenzdrehzahl [n G]: 123001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 72001/min Baureihe: RNU..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
RNU..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
72001/min
Breite [B]:
23mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
73000N
Grenzdrehzahl [n G]:
123001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Laufbahndurchmesser des Innenringes [F w]:
44mm
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
65000N
Weitere Suchbegriffe: 205RNU2207-E-XL-TVP2, 0192720140000, RNU2207-E-XL-TVP2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,37*
€ 32,95*
€ 4,95*
ab € 23,5114*
€ 33,4014*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.