Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205QJ314-XL-MPA-C3 FAG Vierpunktlager QJ314-XL-MPA-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008DE35_a.png
0008DE35_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205QJ314-XL-MPA-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167425910030
EAN/GTIN:
     4012801268240
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 35mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 198000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 165000N Grenzdrehzahl [n G]: 89001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 42001/min Baureihe: QJ3..-XL-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
QJ3..-XL-MPA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
42001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
35mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
198000N
Grenzdrehzahl [n G]:
89001/min
Klasse:
Vierpunktlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
165000N
Weitere Suchbegriffe: 0167425910030, QJ314-XL-MPA-C3, 205QJ314-XL-MPA-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,38*
€ 178,55*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 164,49*
€ 179,44*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 181,60*
€ 4,95*
ab € 186,1212*
€ 203,2312*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 207,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.