| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205QJ305-XL-TVP Herst.-Nr.: 0167424350000 EAN/GTIN: 4012801315685 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ3..-XL-TVP, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 46500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 31500N Grenzdrehzahl [n G]: 155001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 88001/min Baureihe: QJ3..-XL-TVP Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 62mm | Baureihe: | QJ3..-XL-TVP | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 88001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 25mm | Breite [B]: | 17mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 46500N | Grenzdrehzahl [n G]: | 155001/min | Klasse: | Vierpunktlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 31500N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QJ305-XL-TVP, 0167424350000, 205QJ305-XL-TVP |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,63* | € 28,70* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,43* | € 30,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,83* | € 31,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,1668* | € 35,3368* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 28,05* | € 36,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|