Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP311-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NUP311-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP311-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192549460000
EAN/GTIN:
     4012801180375
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 29mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 159000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 139000N Grenzdrehzahl [n G]: 104001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 55001/min Baureihe: NUP..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
55001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
29mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
159000N
Grenzdrehzahl [n G]:
104001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
139000N
Weitere Suchbegriffe: NUP311-E-XL-M1, 205NUP311-E-XL-M1, 0192549460000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,35*
€ 124,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 124,90*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 131,44*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 123,26*
€ 135,11*
€ 4,95*
ab € 138,0692*
€ 151,3792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.