Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP2316-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NUP2316-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP2316-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167413230000
EAN/GTIN:
     4012801389723
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 80mm Außendurchmesser [D]: 170mm Breite [B]: 58mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 420000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 425000N Grenzdrehzahl [n G]: 55001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 34501/min Baureihe: NUP..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
170mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
34501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
80mm
Breite [B]:
58mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
420000N
Grenzdrehzahl [n G]:
55001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
425000N
Weitere Suchbegriffe: 205NUP2316-E-XL-TVP2, NUP2316-E-XL-TVP2, 0167413230000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 216,08*
€ 238,54*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 276,39*
€ 300,75*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 282,04*
€ 307,24*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,80*
€ 313,83*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 323,69*
€ 349,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 289,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.